Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelbehälter, 40l, Polypropylen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammelbehälter, 40l, Polypropylen, grau
Wertstoffsammelbehälter, 40l, Polypropylen, grau
Wertstoffsammelbehälter, 40l, Polypropylen, grau
Wertstoffsammelbehälter, 40l, Polypropylen, grau
Wertstoffsammelbehälter, 40l, Polypropylen, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52090085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52090085
EAN/GTIN:
     4002432393077
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Leitz Wertstoffsammelbehälter, 40 Liter, stabil und robust, für feste und flüssige Abfälle, rechteckig für platzsparendes Aufstellen, selbstklebendes und beschriftbares Etikett mit Recycling-Logo, Tragriffe für leichten Transport, ineinander stapelbar, für platzsparende Aufbewahrung. Material: Polyproplyen (PP). Format: 468 x 380 x 414 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Volumen:
40
Ascher vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stabil und robust, für feste und flüssige Abfälle, rechteckig für platzsparendes Aufstellen, selbstklebendes und beschriftbares Etikett mit Recycling-Logo, Tragriffe für leichten Transport, ineinander stapelbar, für platzsparende Aufbewahrung
Farbe:
grau
Rollen vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
0
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
wetterfest:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Höhe:
414
Breite:
468
Form:
Rechteckig
flammsicher:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Tiefe:
380
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52090095
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.