Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schreibtischset Allura, 2,-teilig, Polystyrol, quarz grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischset Allura, 2,-teilig, Polystyrol, quarz grau
Schreibtischset Allura, 2,-teilig, Polystyrol, quarz grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52020092
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52020092
EAN/GTIN:
     4002432363087
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Organizer
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Leitz Schreibtischset Allura, 2-teilig, bestehend aus Stifteablage und Stifteköcher. Format: Stifteablage 255 x 180 x 26 mm, Köcher 88 x 88 x 135 mm. Material: Polystrol (PS). Farbe: quarz grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
2-teilig
Ausführung des Inhalts des Sets:
Stifteköcher (5203) und Utensilienschale
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterseite mit Schlitzen für Kabel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Transparent Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52000002
ab € 5,49*
Zubehör
Leitz
55030089
ab € 7,68*
Zubehör
Leitz
50090089
ab € 5,87*
Zubehör
Leitz
52040092
ab € 3,37*
Zubehör
Leitz
52010002
ab € 5,94*
Zubehör
Leitz
52030092
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG