Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Hefterset
>
Artikel
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, orange metallic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1011-50951044
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
50951044
EAN/GTIN:
4002432396306
Artikeldatenblatt
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Set mit Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502. Locher NeXXt 5008: mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Heftgerät NeXXt 5502: Büroheftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 65 mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: orange metallic.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
2
Ausführung des Inhalts des Sets:
je ein Locher NeXXt 5008 und ein Heftgerät NeXXt 5502
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Farbe:
orange metallic
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
,
Hefterset
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammermaschine
,
Locherset
,
Standardheftgerät
,
leitz bürohefter
,
bostitch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,69*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, blau
Leitz
50950035
ab € 16,03*
Ähnlich
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, blau metallic
Leitz
50951036
ab € 18,61*
Ähnlich
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, eisblau
Leitz
50951051
ab € 19,07*
Ähnlich
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, grün metallic
Leitz
50951064
ab € 18,44*
Ähnlich
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, perlweiß
Leitz
50951001
ab € 18,58*
Ähnlich
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, pink metallic
Leitz
50951023
ab € 18,50*
Ähnlich
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, schwarz
Leitz
50950095
ab € 15,92*
Ähnlich
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, violett
Leitz
50951062
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG