Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-50086025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50086025
EAN/GTIN:
     4002432330287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Lochung:
80mm
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Werkstoff:
metall
max. Anzahl der Blätter:
30
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.