Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Supreme SO30C, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Supreme SO30C, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme SO30C, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme SO30C, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme SO30C, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme SO30C, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-5000549
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000549
EAN/GTIN:
     4051661018442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Rapid Heftgerät Supreme SO30C, mit Oberlademechanik, Halfstrip, mit patentierter Omnipress-Technologie für 40% Kraftersparnis, patentierter integrierter Hebel für das Heften in der Hand, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest, inklusive Heftklammern Omnipress 30. Heftklammertyp: 150 x Omnipress 30. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 40mm. Material: Metall/ABS. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/grau.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
30
Typbezeichnung der Heftklammern:
Omnipress 30
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Halfstrip, patentierte Omnipress-Technologie für 40% Kraftersparnis, patentierter integrierter Hebel für das Heften in der Hand, patentierte SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest, inkl. Heftklammern Omnipress 30
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Farbe:
schwarz/grau
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
5000559
ab € 0,44*
Zubehör
Rapid
5000560
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.