Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Supreme SO30, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Supreme SO30, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme SO30, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme SO30, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme SO30, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme SO30, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     C1011-5000547
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000547
EAN/GTIN:
     4051661018428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät Supreme SO30, mit Oberlademechanik, Fullstrip, mit patentierter Omnipress-Technologie für 40% Kraftersparnis, patentierter integrierter Hebel für das Heften in der Hand, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest, inklusive Heftklammern Omnipress 30. Heftklammertyp: 210 x Omnipress 30. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 40mm. Material: Metall/ABS. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/rot.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
Omnipress 30
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
Fullstrip, patentierte Omnipress-Technologie für 40% Kraftersparnis, patentierter integrierter Hebel für das Heften in der Hand, patentierte SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest, inkl. Heftklammern Omnipress 30
Heftleistung:
30
Farbe:
schwarz/rot
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Werkstoff:
metall
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
5000559
ab € 0,44*
Zubehör
Rapid
5000560
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.