Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, gelb
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, gelb
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, gelb
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, gelb
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-5000362
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000362
EAN/GTIN:
     4051661012754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Starker Bürolocher FC30, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Unterteil mit integriertem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 3mm/30. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterteil mit integriertem Abfallkasten
Lochung:
80mm
max. Anzahl der Blätter:
30
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Garantie gewährt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bürolocher rapid, bürolocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.