Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT47970000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47970000
EAN/GTIN:
     4002432318247
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthülle din a4 multiloc...
Leitz Prospekthülle oben und Lochseite offen. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und Lochseite offen. Mit Universal-Lochung. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,085 mm. Format: für DIN A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben und Lochseite offen
Stärke:
0.085
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genabt
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,16*
€ 0,25*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,20*
€ 0,34*
2 Tage
177
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,63*
€ 12,52*
2 Tage
25
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 13,94*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,90*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1504
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.