Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     1682-126085400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47900000
EAN/GTIN:
     4002432310234
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Leitz Prospekthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit Universal-Lochung. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,085 mm. Format: für DIN A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
Stärke:
0.085
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 10,75*
1 Tag
500
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,65*
€ 10,77*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 11,80*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,11*
€ 11,81*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,21*
€ 12,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
1 Packung enthält 100 Hüllen (ab € 0,0764* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47040000
ab € 0,18*
Zubehör
Leitz
47613003
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.