Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Visitenkarten, A4, PP, dokumentenecht, 10 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle Visitenkarten, A4, PP, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle Visitenkarten, A4, PP, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle Visitenkarten, A4, PP, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle Visitenkarten, A4, PP, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle Visitenkarten, A4, PP, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-47583003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47583003
EAN/GTIN:
     4002432363223
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
PC-Visitenkarte
Leitz Prospekthülle Visitenkarten, für 16 Visitenkarten 90 x 57 mm, seitlicher Einschub, dokumentenecht, mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP), 0,105 mm. Format: für A4. Inhalt: 10 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
max. zul. Abmessung der Karte unterstützt:
90x57
Anordnung der Lage der Zugriffsseite:
seitlich
Breite:
210
max. Anzahl der Karten:
8
Höhe:
297
Werkstoff:
PP
selbstklebend:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.