Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT47240003 Herst.-Nr.: 47240003 EAN/GTIN: 4002432350315 |
| |
|
| | |
| Leitz Prospekthülle, oben offen, mit Papiereinlage und Einreißschutz, stabil und reissfest, dokumentenecht, genarbt, mit 4-fach Lochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A4 quer. Farbe: farblos. Weitere Informationen: | | Hüllen strapazierfähig: | Ja | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 quer | Werkstoff: | PP | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | oben offen | Beschreibung der Besonderheiten: | hohe Folienstärke, dadurch besonders stabil und reißfest | dokumentenecht: | Ja | Ausführung der Lochung: | 4-fach Lochung | Stärke: | 0.13 | Lochrandverstärkung vorhanden: | Nein | Papiereinlage vorhanden: | Ja | Farbe: | transparent | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | genarbt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,88* | € 1,22* | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,01* | € 1,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 42,82* | € 59,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 47,15* | € 74,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|