Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA770031
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47200003
EAN/GTIN:
     4002432350254
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Leitz Prospekthülle Extrastark, oben offen, mit Papiereinlage, Einreißschutz und Daumenausschnitt, stabil und reissfest, dokumentenecht, genarbt, mit 4-fach Lochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Folienstärke, dadurch besonders stabil und reißfest.
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
PP
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
Stärke:
0.13
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
dokumentenecht:
Ja
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,53*
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3875*
€ 0,5429*
2 Tage
300
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,55*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4065*
€ 0,5625*
1 Tag
1600
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4283*
€ 0,573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Ähnlich
Leitz
47840003
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.