Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-47182
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     47182
EAN/GTIN:
     5701216471824
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a 3 quer genarbt obe...
Esselte Prospekthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit Universal-Lochung. Mit verstärktem Lochrand. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,085 mm. Format: für DIN A3 quer. Inhalt: 10 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
PP
dokumentenecht:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A3 quer
Stärke:
0.085
Farbe:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
47181
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.