| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-47050003 Herst.-Nr.: 47050003 EAN/GTIN: 4002432350285 |
| |
|
| | |
| Leitz Prospekthülle Premium. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit 6-fach Lochung. Stabil und reissfest. Mit Daumenausschnitt. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für DIN A5. Farbe: farblos. Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformate: | DIN A5 | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | oben offen | Beschreibung der Besonderheiten: | Hohe Folienstärke, dadurch besonders stabil und reißfest. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. | Werkstoff: | PP | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | genarbt | Stärke: | 0.125 | Lochrandverstärkung vorhanden: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | transparent | Hüllen strapazierfähig: | Nein | Ausführung der Lochung: | 4-fach-Lochung | Papiereinlage vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |