Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, pink
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, pink
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, pink
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, pink
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, pink
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, pink
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, pink
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, pink
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, pink
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46440023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46440023
EAN/GTIN:
     4002432108428
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW Be Mobile. Lineatur: liniert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation und Abtrennfunktion. Mit Lochung 8x8x8 cm. Mit Stiftelasche. Mit Gummizugverschluss. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit beschriftbarem Inhaltsverzeichnis. Mit 3 herausnehmbaren Trennblättern 0,35 mm, die auch als Lesezeichen geeignet sind. Rückdeckel mit 3 integrierten Klappen zur Aufbewahrung von bis zu 60 losen Blättern, mit 3 x 15 Haftnotizen auf herausnehmbarem PP-Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A4. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
80
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Trennblättern, die auch als Lesezeichen geeignet sind, mit fest eingebundener Sichthülle mit 3 Fächern zum Ablegen von bis zu 30 losen Blättern, mit Eckverschluß, mit Abtrennfunktion
Papierformat:
DIN A4
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Lochung:
8 x 8 x 8 cm
Ausführung der Lineatur:
liniert
Anzahl der Blätter:
80
Farbe:
pink
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,63*
€ 13,37*
8 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,02*
€ 13,87*
2 Tage
260
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 95,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 80,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
64150084
ab € 8,06*
Zubehör
Leitz
41850023
ab € 1,79*
Zubehör
Leitz
10060023
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.