Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, eisblau
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, eisblau
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, eisblau
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, eisblau
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, eisblau
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, eisblau
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, eisblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46410051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46410051
EAN/GTIN:
     4002432107841
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW. Holzfrei. Chlorarm gebleicht. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung 8x8x8 cm. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann. Mit einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A5. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
80
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Lochung:
4fach
Farbe:
eisblau
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
Papierformat:
DIN A5
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Anzahl der Blätter:
80
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,14*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,15*
€ 7,33*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,78*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 8,39*
2 Tage
947
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 48,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850051
ab € 1,90*
Zubehör
Leitz
10060051
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.