Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün metallic
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün metallic
Artikel-Nr.:
     C1011-46390064
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390064
EAN/GTIN:
     4002432107797
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
Leitz Collegeblock WOW, holzfrei, chlorarm gebleicht. Lineatur: liniert. Spiralbindung, mit Mikroperforation und Lochung 8x8x8 cm. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt, mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann sowie einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A5. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grün metallic.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Lochung:
4fach
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Flächenmasse des Papiers:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
liniert
Farbe:
grün metallic
Anzahl der Blätter:
80
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290064
ab € 3,57*
Zubehör
Leitz
46450064
ab € 7,53*
Zubehör
Leitz
46440064
ab € 7,67*
Zubehör
Leitz
46430064
ab € 6,86*
Zubehör
Leitz
46420064
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
46380064
ab € 4,97*
Zubehör
Leitz
46370064
ab € 4,98*
Zubehör
Leitz
45990064
ab € 2,08*
Zubehör
Leitz
45890064
ab € 5,57*
Zubehör
Leitz
39710064
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
41850064
ab € 1,41*
Zubehör
Leitz
41990064
ab € 4,17*
Zubehör
Leitz
46340064
ab € 4,97*
Zubehör
Leitz
46330064
ab € 3,72*
Zubehör
Leitz
11060064
ab € 4,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.