Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, pink
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, pink
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, pink
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, pink
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, pink
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, pink
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, pink
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46390023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390023
EAN/GTIN:
     4002432107742
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW. Holzfrei. Chlorarm gebleicht. Lineatur: liniert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung 8x8x8 cm. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann. Mit einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A5. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Farbe:
pink
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Lineatur:
liniert
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Lochung:
4fach
Anzahl der Blätter:
80
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,34*
€ 7,18*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,16*
€ 7,35*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,83*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 8,43*
3 Tage
472
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,74*
€ 49,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850023
ab € 1,79*
Zubehör
Leitz
10060023
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.