Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46340036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46340036
EAN/GTIN:
     4002432106288
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe WOW. 12 Fächer. Mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis. Drei Schutzklappen für lose Dokumente. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl der Fächer:
6
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit laminierter Oberfläche
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Art des Verschlusses:
Gummizug
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Breite:
260
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
320
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 10,15*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 10,25*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,12*
€ 10,97*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,42*
€ 11,12*
8 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,09*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
45890036
ab € 7,50*
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.