Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, violett
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46330062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46330062
EAN/GTIN:
     4002432106240
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe WOW. 6 Fächer. Mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis. Drei Schutzklappen für lose Dokumente. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Anzahl der Fächer:
6
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Höhe:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit lamineirter Oberfläche
Art des Verschlusses:
Gummizug
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
260
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,20*
€ 8,48*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,30*
€ 9,28*
9 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,12*
€ 9,43*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,97*
€ 9,60*
3 Tage
561
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,66*
€ 42,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,39*
Zubehör
Leitz
45890062
ab € 7,76*
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.