Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe WOW, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-45990095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45990095
EAN/GTIN:
     4002432123025
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
235
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Höhe:
320
Farbe:
schwarz
Art des Verschlusses:
Gummizug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,63*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,72*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,16*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,01*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,65*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,21*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 11,36*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,16*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,83*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,99*
Ähnlich
Leitz
50082095
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.