Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, blau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, blau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, blau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, blau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, blau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, blau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, blau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, blau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, blau
Artikel-Nr.:
     615IT-D577781
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890036
EAN/GTIN:
     4002432106004
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Fächermappe WOW. Für die Projektorganisation. 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen. Mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien. Mit Visitenkartentasche. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 245 x 38 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Art des Verschlusses:
Gummizug
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Anzahl der Fächer:
6
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, Verschluss mit Gummizug, mit laminierter Oberfläche
Farbe:
blau
Breite:
245
Höhe:
330
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 11,20*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 11,21*
9 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,82*
€ 11,73*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,31*
€ 12,45*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,12*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.