Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellblau
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellblau
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellblau
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellblau
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellblau
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellblau
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-45661030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45661030
EAN/GTIN:
     4002432114849
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Solid. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 19 mm. Rückenbreite: 32 mm. In Duo-Optik. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Höhe:
314
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Breite:
257
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Durchmesser des Rings:
25
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, in Duo-Optik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
hellblau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,678*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
47563003
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.