Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-45651095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45651095
EAN/GTIN:
     4002432114818
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Solid. Mit 40 Hüllen, fest eingebunden. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. In Duo-Optik. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 233 mm, für A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Hüllen:
40
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, in Duo-Optik
Breite des Rückens:
16
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
233
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Höhe:
310
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,10*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,30*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,64*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45791095
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
39621095
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,38*
Ähnlich
Leitz
45691095
ab € 4,55*
Ähnlich
Leitz
41910095
ab € 0,42*
Ähnlich
Leitz
10471095
ab € 6,67*
Ähnlich
Leitz
10105095
ab € 3,78*
Ähnlich
Leitz
11120095
ab € 6,00*
Ähnlich
Leitz
10070095
ab € 3,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.