Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-44950099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44950099
EAN/GTIN:
     4002432112203
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A4. Lineatur: kariert. Einband aus Polypropylen (PP), mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A5. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: sortiert: je 1 x in gelb, rot, blau, grün und grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Lochung:
ohne
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Flächenmasse des Papiers:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
PP-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Lineatur:
kariert
Farbe:
sortiert
Anzahl der Blätter:
90
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,70*
€ 28,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44950035
ab € 4,20*
Ähnlich
Leitz
44950015
ab € 4,29*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 4,21*
Ähnlich
Leitz
44950055
ab € 4,20*
Ähnlich
Leitz
44950025
ab € 4,30*
Ähnlich
Leitz
44960099
ab € 21,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.