Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammeltasche WOW, A4, PP, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammeltasche WOW, A4, PP, sortiert
Sammeltasche WOW, A4, PP, sortiert
Sammeltasche WOW, A4, PP, sortiert
Sammeltasche WOW, A4, PP, sortiert
Sammeltasche WOW, A4, PP, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-44690099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44690099
EAN/GTIN:
     4002432112814
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Sammeltasche WOW. Zum Aufbewahren und zum Transport von täglich genutzen Unterlagen. Dokumentenecht. Genarbt. Mit zwei Druckknöpfen verschließbar. Für bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Extrem langlebig. Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm, recycelbar. Format: 322 x 234 x 8 mm, für A4. Farbe: sortiert: je 1 x pink, blau, gelb, eisblau, violett und grün.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
6
Höhe:
234
Stärke:
0.20
Art des Verschlusses:
ohne
Tiefe:
8
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
322
Farbe:
sortiert: je 1 x pink, blau, orange, eisblau, violett und grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Sammetltasche mit zwei Druckknöpfen verschließbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73680036
ab € 54,19*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 50,10*
Ähnlich
Leitz
73680023
ab € 53,95*
Ähnlich
Leitz
11060099
ab € 6,92*
Ähnlich
Leitz
11070099
ab € 32,4222*
Ähnlich
Leitz
40130036
ab € 5,27*
Ähnlich
Leitz
40130054
ab € 3,13*
Ähnlich
Leitz
40130023
ab € 5,25*
Ähnlich
Leitz
40130095
ab € 5,29*
Ähnlich
Leitz
40260036
ab € 4,39*
Ähnlich
Leitz
40260054
ab € 4,39*
Ähnlich
Leitz
40260023
ab € 4,41*
Ähnlich
Leitz
40260095
ab € 4,41*
Ähnlich
Leitz
40120095
ab € 4,34*
Ähnlich
Leitz
40120036
ab € 4,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.