| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-44660000 Herst.-Nr.: 44660000 EAN/GTIN: 4002432112173 |
| |
|
| | |
| Leitz Collegeblock Executive Get Organised, für DIN A4. Lineatur: liniert. Mit Mikroperforation und Abtrennfunktion, mit 8x8x8 cm Lochung, Einband aus Polypropylen (PP). Introseite mit Linien für Kontaktdaten, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand, das letzte Blatt mit 10 mikroperforierten Memo-/Erinnerungskarten für kurze Notizen, mit 3 herausnehmbaren, farbigen Trennblättern. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann sowie einer fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Format: DIN A4. Blatt: 80, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: mehrfarbig. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Beschreibung der Besonderheiten: | PP-Einband; 3 herausnehmbare Trennblätter; Introseite für Kontaktdaten; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; letztes Blatt mit 6 mikroperf. Memokarten; inklusive Lineal, fest eingebundene Sichthülle für lose Blätter | Ausführung der Lineatur: | liniert | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei und chlorarm gebleicht | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation mit Abtrennfunktion | Anzahl der Blätter: | 80 | Farbe: | mehrfarbig | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Lochung: | 8 x 8 x 8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, notizbuch a4 liniert leitz, college-block liniert, leitz collegeblock liniert |
| | |
| |