| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-44630000 Herst.-Nr.: 44630000 EAN/GTIN: 4002432112142 |
| |
|
| | |
| Leitz Collegeblock Executive Be Mobile, für DIN A4. Lineatur: kariert. Mit Mikroperforation und Abtrennfunktion, mit 8x8x8 cm Lochung, Einband aus Polypropylen (PP). Introseite mit Linien für Kontaktdaten, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand, das letzte Blatt mit 10 mikroperforierten Memo-/Erinnerungskarten für kurze Notizen. Mit 3 herausnehmbaren, farbigen Trennblättern, mit elastischen Gummizügen über den Vorderdeckel-Ecken, Rückdeckel mit 3 integrierten Klappen zur Aufbewahrung von losen Blättern. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A4. Blatt: 80, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: mehrfarbig. Weitere Informationen: | | Ausführung der Lineatur: | kariert | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Anzahl der Blätter: | 80 | Farbe: | mehrfarbig | Lochung: | 8 x 8 x 8 cm | Beschreibung der Besonderheiten: | PP-Einband; 3 herausnehmbare Trennblätter; Eck-Gummizüge, Rückdeckel mit 3 Klappen; Introseite für Kontaktdaten; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; letztes Blatt mit 6 mikroperf. Memokarten; inklusive Lineal | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei und chlorarm gebleicht | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation mit Abtrennfunktion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, leitz notizbuch a4 kariert, college-block liniert, leitz collegeblock liniert |
| | |
| |