Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear, A5, PVC, 240 Micron, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt HiClear, A5, PVC, 240 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A5, PVC, 240 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A5, PVC, 240 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A5, PVC, 240 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A5, PVC, 240 Micron, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-4400025
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400025
EAN/GTIN:
     5028252002851
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiClear. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Material: PVC-Folie 240 Micron. Format: A5. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe der Innenansicht:
glasklar
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformate:
A5
Werkstoff:
PVC
Stärke der Folie:
240
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.