Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     1682-121010280
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43000085
EAN/GTIN:
     4002432328611
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Papierregister A-Z, A4, volle Höhe. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Lochung 8x8x8 cm. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 225 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Lochung:
4-fach Lochung
Höhe:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
Volle Höhe
Farbe:
grau
Anzahl der Blätter:
20
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Breite:
225
Werkstoff:
Tauenpapier
Ausführung der Tabe:
A-Z
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
93
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,34*
2 Tage
369
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 3,37*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,43*
10 Tage
149
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,45*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,02*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1924
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.