Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-42580062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42580062
EAN/GTIN:
     4002432106455
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Reißmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Farbe:
violett
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Breite:
257
Höhe:
314
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50081062
ab € 8,29*
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.