Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün metallic
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, grün metallic
Artikel-Nr.:
     C1011-42570064
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42570064
EAN/GTIN:
     4002432106394
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW, mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: grün metallic.
Weitere Informationen:
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Durchmesser des Rings:
25
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
257
Höhe:
314
Farbe:
grün metallic
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Verpackung:
Beutel
Packungsmenge:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290064
ab € 3,53*
Zubehör
Leitz
50081064
ab € 6,09*
Zubehör
Leitz
46450064
ab € 7,35*
Zubehör
Leitz
46440064
ab € 7,50*
Zubehör
Leitz
46430064
ab € 6,33*
Zubehör
Leitz
46420064
ab € 6,43*
Zubehör
Leitz
46380064
ab € 4,98*
Zubehör
Leitz
46370064
ab € 5,03*
Zubehör
Leitz
46410064
ab € 3,43*
Zubehör
Leitz
46390064
ab € 3,51*
Zubehör
Leitz
45990064
ab € 2,01*
Zubehör
Leitz
45890064
ab € 5,79*
Zubehör
Leitz
39710064
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
41850064
ab € 1,41*
Zubehör
Leitz
41990064
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG