Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, arktik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, arktik weiß
Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, arktik weiß
Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, arktik weiß
Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, arktik weiß
Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, arktik weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-42450004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42450004
EAN/GTIN:
     4002432105762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Active Style SoftClick. 4-Ring-SoftClick-Mechanik, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft, am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, eleganter Verschluss mit Edelstahlbeschichtung, mit Gummizug, runder Rücken, mit selbstklebendem Rückenschild, außen mit soft gebürsteter Oberfläche, innen Silber als Kontrastfarbe, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 28 mm, Rückenbreite: 52 mm. Material: Polyfoam, 2,8mm. Format: 297 x 320 mm, für A4. Farbe: arktik weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
arktik weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, runder Rücken, mit selbstklebendem Rückenschild, edelstahlbeschichteter Verschluß, soft gebürstete Oberfläche, schmutzabweisend
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
3 Jahre Garantie auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Breite:
297
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-SoftClick-Mechanik
Durchmesser des Rings:
30
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Höhe:
320
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 4,13*
Zubehör
Leitz
50060004
ab € 9,61*
Zubehör
Leitz
39770004
ab € 2,77*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,73*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.