Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-42410001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42410001
EAN/GTIN:
     4002432394555
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Leitz Ringbuch WOW. Mit Blattniederhalter. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design. Mechanik: 2-D-Ringmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 40 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit laminiertem Papier kaschiert. Format: 318 x 272 mm, für A4+ Überbreite. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Durchmesser des Rings:
25
Breite:
272
Farbe:
weiß
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
mit PP-Folie kaschiert
Beschreibung der Besonderheiten:
die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design
Ausführung der Ablagemechanik:
2-D-Ring-Mechanik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,678*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,93*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,59*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,47*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 6,97*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,94*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,28*
Zubehör
Leitz
47563003
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.