Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Standard, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Standard, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-42120025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42120025
EAN/GTIN:
     4002432367405
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Standard. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 230 Blatt (80 g/qm). Mechanik: 4-Ring-D-Mechanik, mit Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 41 mm. Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: 272 x 318 mm, für DIN A4 Überbreite. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Farbe:
rot
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Durchmesser des Rings:
25
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pappe
Breite:
272
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Combimechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,11*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.