Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-42090035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42090035
EAN/GTIN:
     4002432367269
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Leitz Ringbuch Standard. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Für bis zu 160 Blatt (80 g/gm). Mechanik: 2-Ring-D-Mechanik, mit Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 16 mm, Füllhöhe: 12 mm, Rückenbreite: 31 mm. Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: 268 x 318 mm, für DIN A4 Überbreite. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
268
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Combimechanik
Höhe:
318
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Durchmesser des Rings:
16
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,12*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.