Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 30 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-42020001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42020001
EAN/GTIN:
     4002432357222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Taschen-Ringbuch
Leitz Ringbuch SoftClick, mit 2 Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken und 3 Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken. Mechanik: 4-Ring-SoftClick-Mechanik, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 28 mm, Rückenbreite: 56 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit hochwertiger Kunststoff-Folie kaschiert und Satin-Prägung außen. Format: 278 x 320 mm, für A4. FSC®-zertifiert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring Soft Click Mechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Garantie gewährt:
Ja
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Höhe:
320
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Breite:
278
Durchmesser des Rings:
30
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Einband mit hochwertiger Folienkaschierung und spezieller Satin-Prägung, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, mit 2 Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken und 3 Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe (RC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
42020035
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.