Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 25 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 25 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-42010001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42010001
EAN/GTIN:
     4002432357215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Leitz Ringbuch SoftClick, mit 2 Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken und 3 Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken. Mechanik: 4-Ring-SoftClick-Mechanik, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 24 mm, Rückenbreite: 49 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit hochwertiger Kunststoff-Folie kaschiert und Satin-Prägung außen. Format: 275 x 319 mm, für A4. FSC®-zertifiert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring Soft Click Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
278
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Einband mit hochwertiger Folienkaschierung und spezieller Satin-Prägung, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, mit 2 Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken und 3 Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Pappe (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Höhe:
320
Durchmesser des Rings:
25
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,74*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.