Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 20 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-42000001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42000001
EAN/GTIN:
     4002432357208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Leitz Ringbuch SoftClick, mit 2 Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken und 3 Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken. Mechanik: 4-Ring-SoftClick-Mechanik, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft, Ringdurchmesser: 20 mm, Füllhöhe: 19 mm, Rückenbreite: 45 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit hochwertiger Kunststoff-Folie kaschiert und Satin-Prägung außen. Format: 278 x 320 mm, für A4. FSC®-zertifiert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Einband mit hochwertiger Folienkaschierung und spezieller Satin-Prägung, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, mit 2 Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken und 3 Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken
Werkstoff:
Pappe (RC)
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring Soft Click Mechanik
Durchmesser des Rings:
20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
278
Höhe:
320
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 2,91*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 3,68*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,0844*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 5,00*
Zubehör
Leitz
47970000
ab € 0,0597*
Zubehör
Leitz
47343000
ab € 4,33*
Zubehör
Leitz
47340000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
47540003
ab € 5,65*
Zubehör
Leitz
47040000
ab € 0,1393*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG