Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, blau
Artikel-Nr.:
     690-011442 35
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41910035
EAN/GTIN:
     4002432308552
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Leitz Plastik-Hefter Standard Recycled. Hergestellt aus 30% recycelter PP-Folie (pre-consumer), 100% recycelbar (Metallmechanik lässt sich leicht herauslösen). Mit transparentem Vorderdeckel. Mit Heftmechanik 8 cm. Langes Beschriftungsfeld mit Daumenausschnitt zur leichteren Entnahme. Mit Greifausschnitt am Rückdeckel. Ohne Falz. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 30% recycelte PP-Folie, 100% recycelbar. Kapazität: bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Format: für DIN A4, 233 x 310 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifausschnitt am Rückendeckel
Höhe:
310
Farbe:
blau
Breite:
233
Werkstoff:
PVC
Material der Heftmechanik:
Heftmechanik 8 cm
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3785
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,40967*
€ 0,74967*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,79*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,84*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74967*
€ 0,89211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58967*
€ 0,70171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54967*
€ 0,65411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51967*
€ 0,61841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46967*
€ 0,55891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40967*
€ 0,48751
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.