Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Artikel-Nr.:
     C1011-41910020
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41910020
EAN/GTIN:
     4002432101207
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Leitz Plastik-Hefter Standard Recycled. Hergestellt aus 30% recycelter PP-Folie (pre-consumer), 100% recycelbar (Metallmechanik lässt sich leicht herauslösen). Mit transparentem Vorderdeckel. Mit Heftmechanik 8 cm. Langes Beschriftungsfeld mit Daumenausschnitt zur leichteren Entnahme. Mit Greifausschnitt am Rückdeckel. Ohne Falz. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 30% recycelte PP-Folie, 100% recycelbar. Kapazität: bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Format: für DIN A4, 233 x 310 mm. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Material der Heftmechanik:
Heftmechanik 8 cm
Breite:
233
Höhe:
310
Farbe:
hellrot
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifausschnitt am Rückendeckel
Werkstoff:
PVC
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681020
ab € 4,63*
Ähnlich
Leitz
52270020
ab € 2,12*
Ähnlich
Leitz
55020085
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
55020020
ab € 12,23*
Ähnlich
Leitz
50080020
ab € 7,02*
Ähnlich
Leitz
45631020
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45791020
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
39621020
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
45691020
ab € 4,69*
Ähnlich
Leitz
41910035
ab € 0,40967*
Ähnlich
Leitz
41910075
ab € 0,47791*
Ähnlich
Leitz
41910015
ab € 0,42*
Ähnlich
Leitz
41910085
ab € 0,42*
Ähnlich
Leitz
41910055
ab € 0,42*
Ähnlich
Leitz
41910030
ab € 0,40967*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.