Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-41910015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41910015
EAN/GTIN:
     4002432308507
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Ringbuch
Leitz Plastik-Hefter Standard Recycled. Hergestellt aus 30% recycelter PP-Folie (pre-consumer), 100% recycelbar (Metallmechanik lässt sich leicht herauslösen). Mit transparentem Vorderdeckel. Mit Heftmechanik 8 cm. Langes Beschriftungsfeld mit Daumenausschnitt zur leichteren Entnahme. Mit Greifausschnitt am Rückdeckel. Ohne Falz. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 30% recycelte PP-Folie, 100% recycelbar. Kapazität: bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Format: für DIN A4, 233 x 310 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Höhe:
310
Einstecktasche vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
gelb
Breite:
233
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifausschnitt am Rückendeckel
Werkstoff:
PVC
Material der Heftmechanik:
Heftmechanik 8 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.