Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip Style, A4, PP, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe ColorClip Style, A4, PP, satin schwarz
Klemmmappe ColorClip Style, A4, PP, satin schwarz
Klemmmappe ColorClip Style, A4, PP, satin schwarz
Klemmmappe ColorClip Style, A4, PP, satin schwarz
Klemmmappe ColorClip Style, A4, PP, satin schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-41650094
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41650094
EAN/GTIN:
     4002432111589
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Klemmmappe ColorClip Style, mit soft gebürsteter Oberfläche, zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut, Vorderdeckel vollständig aufklappbar, mit hochwertigem Clip aus einer Kombination aus Metall und Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 40 Blatt. Format: für A4, 310 x 222 mm. Farbe: satin schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Material der Klemme:
Metall und Kunststoff
Farbe der Klemmen:
satin schwarz/metall
Breite:
222
Farbe der Rückseite:
satin schwarz
Höhe:
310
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel ist vollständig aufklappbar und plan liegend
Farbe der Vorderseite:
satin schwarz
max. Aufbewahrungsmenge:
40
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39560094
ab € 6,97*
Ähnlich
Leitz
55626094
ab € 20,32*
Ähnlich
Leitz
55620094
ab € 16,81*
Ähnlich
Leitz
50066094
ab € 12,32*
Ähnlich
Leitz
50060094
ab € 11,54*
Ähnlich
Leitz
39770094
ab € 3,93*
Ähnlich
Leitz
39570094
ab € 9,54*
Ähnlich
Leitz
55640094
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
44860094
ab € 13,67*
Ähnlich
Leitz
44850094
ab € 14,87*
Ähnlich
Leitz
44910094
ab € 10,77*
Ähnlich
Leitz
44880094
ab € 15,21*
Ähnlich
Leitz
44870094
ab € 14,87*
Ähnlich
Leitz
39960094
ab € 9,28*
Ähnlich
Leitz
11080094
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.