| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-41650004 Herst.-Nr.: 41650004 EAN/GTIN: 4002432111541 |
| |
|
| | |
| Leitz Klemmmappe ColorClip Style, mit soft gebürsteter Oberfläche, zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut, Vorderdeckel vollständig aufklappbar, mit hochwertigem Clip aus einer Kombination aus Metall und Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 40 Blatt. Format: für A4, 310 x 222 mm. Farbe: arktik weiß. Weitere Informationen: | | Breite: | 222 | Farbe der Klemmen: | arktik weiß/metall | max. Aufbewahrungsmenge: | 40 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Höhe: | 310 | Beschreibung der Besonderheiten: | Vorderdeckel ist vollständig aufklappbar und plan liegend | Werkstoff: | Polypropylen (PP) | Material der Klemme: | Metall und Kunststoff | Farbe der Rückseite: | arktik weiß | Farbe der Vorderseite: | arktik weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |