Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Artikel-Nr.:
     107-011826
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41530025
EAN/GTIN:
     4002432308217
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Stärke:
0.15
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
PVC
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Farbe:
rot
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 1,11*
9 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 4,85*
1 Tag
93
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,2265*
€ 8,3265*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,364*
€ 8,464*
10 Tage
93
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,18*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,17*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,35*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.