Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, gelb
Artikel-Nr.:
     690-134895008
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41530015
EAN/GTIN:
     4002432308200
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Stärke:
0.15
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1207
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,52665*
€ 0,87665*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,89*
9 Tage
1207
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 1,11*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87665*
€ 1,04321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72665*
€ 0,86471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70665*
€ 0,84091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69665*
€ 0,82901
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52665*
€ 0,62671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,7665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,74*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,22*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,35*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.