Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle, A6, für Führerschein alt, PVC, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishülle, A6, für Führerschein alt, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A6, für Führerschein alt, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A6, für Führerschein alt, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A6, für Führerschein alt, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A6, für Führerschein alt, PVC, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     107-011892
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40760000
EAN/GTIN:
     4002432307982
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Leitz Ausweishülle für alten Führerschein, oben offen, genarbt. Material: PVC-Weichfolie, 0,17 mm stark. Format: A6. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.17
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Schmalseite offen
Höhe des Innenteils:
143
Breite des Innenteils:
105
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PVC
Farbe:
transparent
Produktverwendung:
für alten Führerschein
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,49*
€ 0,94*
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 4,72*
11 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,38*
€ 18,78*
1 Tag
48
pro Paket
€ 5,49*
ab € 13,05*
€ 19,01*
2 Tage
9
pro Paket
€ 4,99*
ab € 13,25*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5022
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.