Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 8 mm, 100 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 8 mm, 100 Stück, blau
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 8 mm, 100 Stück, blau
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 8 mm, 100 Stück, blau
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 8 mm, 100 Stück, blau
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 8 mm, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-4028234
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028234
EAN/GTIN:
     0033816097476
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 8 mm.45 Kapazität: Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
blau
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
45
max. Durchmesser des Binderückens:
8
Werkstoff:
PVC
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,49*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,84*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,73*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,45*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,88*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,94*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,61*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,61*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,98*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.