Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, pink
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, pink
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, pink
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, pink
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, pink
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, pink
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, pink
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, pink
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-39710023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39710023
EAN/GTIN:
     4002432107278
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Leitz Klemmbrett WOW. Schreibunterlage mit robuster Klemm-Mechanik. Klemmweite 8 mm. Mit Aufhängeöse. Für bis zu 80 Blatt (80 g/qm). Material: Polystyrol (PS). Format: für DIN A4, 320 x 228 mm. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Farbe der Klemmen:
Silber
Material der Klemme:
Metall
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Aufhängeöse
Farbe:
pink
Werkstoff:
Polystyrol
max. Klemmdicke:
8
Höhe:
320
Breite:
228
Stärke:
16
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290023
ab € 5,17*
Zubehör
Leitz
50081023
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.