Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Bebop, A4, PS, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett Bebop, A4, PS, orange
Klemmbrett Bebop, A4, PS, orange
Artikel-Nr.:
     C1011-39630045
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39630045
EAN/GTIN:
     4002432396412
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Leitz Klemmbrett Bebop. Schreibunterlage mit robuster Klemm-Mechanik, Klemmweite 8 mm. Mit Aufhängeöse. Material: Polystyrol (PS). Format: für A4, 319 x 227 mm. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
8
Farbe der Klemmen:
Silber
Breite:
227
Höhe:
319
Stärke:
16
Farbe:
orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39630025
ab € 2,81*
Ähnlich
Leitz
39630095
ab € 2,81*
Ähnlich
Leitz
39630001
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG